Motion
6828DDU

NSK
6828DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 175 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247282
No. Fabricante 6828DDU
Precio2,199.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6828DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 175 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247282
No. Fabricante 6828DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,199.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    175 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6828DDU BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6828DDU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 140 mm con un diámetro exterior de 175 mm y un ancho de 18 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6828DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176515989
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176515989

Descripción general

Descripción del fabricante
6828DDU BRG