Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior6 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho6 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- Descripción6901DD BRG
- Características y beneficios• Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
- Código de armonización8482105044
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 6901DD es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 12 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 24 mm para equipos de precisión.
- Número de catálogo del fabricante6901DD
- Número de Upc del fabricante029176418150
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176418150
Descripción general
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
- Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
- Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad