Motion
R3DD

NSK
R3DD

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #07247310
No. Fabricante R3DD
Precio39.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R3DD

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #07247310
No. Fabricante R3DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.1960 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1960 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R3DD BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El R3DD es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.1875 in, abierto, 0.5000 in de diámetro exterior y 0.1960 in de ancho para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    R3DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176053979
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176053979

Descripción general

Descripción del fabricante
R3DD BRG