Motion
R6DD

NSK
R6DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247311
No. Fabricante R6DD
Precio52.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R6DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247311
No. Fabricante R6DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.2812 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R6DD BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    The R6DD is a 0.3750 in bore radial/deep groove ball bearing with a 0.8750 in OD and 0.2812 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    R6DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176054051
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176054051

Descripción general

Descripción del fabricante
R6DD BRG