Motion
SS5Y3-10F1-07B-N7

SMC
SS5Y3-10F1-07B-N7

Colector serie SS5Y3-10, 3000 , conector D-sub, cable plano de cinta, sistema de cableado para PC (IP40) - Conector D-Sub, con puerto lateral, accesorio de un toque para roscas de accesorio de un toque de 1/4 pulg.
Artículo MI #07247350
No. Fabricante SS5Y3-10F1-07B-N7
Precio152.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y3-10F1-07B-N7

Colector serie SS5Y3-10, 3000 , conector D-sub, cable plano de cinta, sistema de cableado para PC (IP40) - Conector D-Sub, con puerto lateral, accesorio de un toque para roscas de accesorio de un toque de 1/4 pulg.
Artículo MI #07247350
No. Fabricante SS5Y3-10F1-07B-N7
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
Precio152.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Conector D-sub, 25 pines
  • País de origen
    EE. UU.
  • Orientación de la entrada
    Hacia arriba
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    Puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    7
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-10F1-07B-N7 SS5Y3 7 COLECTOR STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral
  • Disponible con piloto externo
  • Tipos de conectores: D-sub, cable plano plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo