Motion
EMM11044-PP

Baldor-Reliance
EMM11044-PP

Motor de CA con bastidor IEC - 4 kW, 1500 rpm, 3 f, 230/380/400 V, bastidor 112 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 50 Hz, base de 1500 rpm, servicio S1
Artículo MI #07247367
No. Fabricante EMM11044-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
EMM11044-PP

Motor de CA con bastidor IEC - 4 kW, 1500 rpm, 3 f, 230/380/400 V, bastidor 112 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 50 Hz, base de 1500 rpm, servicio S1
Artículo MI #07247367
No. Fabricante EMM11044-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    112
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    115 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1500 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    S1 Servicio
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    4 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568728413
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/380/400 V
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    1500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
EMM11044-PP MOTOR DEL SOMBRO

También puede gustarle