Motion
KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES4

Dodge
RAPTOR ES4 SPACER EXTENSION KIT

KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES4
Artículo MI #07247735
No. Fabricante RAPTOR ES4 SPACER EXTENSION KIT
Precio128.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR ES4 SPACER EXTENSION KIT

KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR RAPTOR ES4
Artículo MI #07247735
No. Fabricante RAPTOR ES4 SPACER EXTENSION KIT
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
Su precio$128.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    4
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Extensión del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.89 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Número de pernos
    8
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    558 pulg-lb
  • UPC_NO
    781568823828

Descripción general

Descripción del fabricante
ES4 KIT DE EXTENSIÓN DEL ESPACIADOR DEL RAPERO 017042

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos