Motion
IR1000-F01-X1

SMC CORP OF AMERICA
IR1000-F01-X1

Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/8 BSPP, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #07249398
No. Fabricante IR1000-F01-X1
Precio201.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IR1000-F01-X1

Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/8 BSPP, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #07249398
No. Fabricante IR1000-F01-X1
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
Precio201.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.16 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 29 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR IR1000-F01-X1 , SPL DE PRECISIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"