Motion
60B23SS
Rueda dentada de mandril de stock - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 23 dientes, 0.7500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #07249805
No. Fabricante 60B23SS
Precio997.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 23 dientes, 0.7500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #07249805
No. Fabricante 60B23SS
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
Precio997.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.0260 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9100 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5080 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    5.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039391285
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039391285

Descripción general

Descripción del fabricante
60B23SS PIÑÓN 5.910 OD EN ACERO INOXIDABLE #60

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos