Motion
C2040LSK2RL

Tsubaki (UST)
C2040LSK2RL

C2040LSK2RL
Artículo MI #07249832
No. Fabricante C2040LSK2RL
Precio20.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040LSK2RL

C2040LSK2RL
Artículo MI #07249832
No. Fabricante C2040LSK2RL
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
Precio20.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.142 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040LSK2RL ACOPLAMIENTO SK-2 DE ENLACE DE RODILLO