Motion
PL1FFL
Casquillo sin llave - Serie FL, 1.3750 in ID, 2.3620 in OD
Artículo MI #07249892
No. Fabricante PL1FFL
Precio155.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie FL, 1.3750 in ID, 2.3620 in OD
Artículo MI #07249892
No. Fabricante PL1FFL
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
Precio155.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20016 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.3620 pulg.
  • Longitud total
    1.4530 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    282 N/mm^2
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    FL

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1FFL PL 1-3/8" FL BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN