Motion
PL2GFL
Casquillo sin llave - Serie FL, 2.4375 in ID, 95 mm OD
Artículo MI #07249893
No. Fabricante PL2GFL
Precio230.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie FL, 2.4375 in ID, 95 mm OD
Artículo MI #07249893
No. Fabricante PL2GFL
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
Precio230.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    22916 psi
  • Empuje máximo transmitido
    26751 lb
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Longitud total
    1.6850 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    284 N/mm^2
  • Peso
    2.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30.000 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    2726 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    FL
  • Fuerza axial transmisible
    26751 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL2GFL PL2-7/16" FL BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN