Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2
- Graduación12 pulg. lbs, 1.400 N m
- Longitud total24.0000 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezaTrinquete en forma de lágrima
- Par máximo250.00 ft lbs, 3000.0 in lbs
- Par mínimo30.00 ft lbs, 360.0 in lbs
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaLlave dinamométrica del micrómetro
- TipoMicrómetro