Motion
CDQ2B63-50DMZ-A93L-XC8

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63-50DMZ-A93L-XC8

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07250079
No. Fabricante CDQ2B63-50DMZ-A93L-XC8
Precio236.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63-50DMZ-A93L-XC8

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07250079
No. Fabricante CDQ2B63-50DMZ-A93L-XC8
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
Precio236.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B63-50DMZ-A93L-XC8 COMPACTO
  • XB9 para aplicaciones de baja velocidad (10 a 50mm/s)
  • XB13 para aplicaciones de baja velocidad (5 a 50mm/s)
  • XC8 carrera ajustable para la carrera extendida
  • XC9 carrera ajustable para la carrera de retracción
  • XC10 carrera doble, tipo varilla doble (4 posiciones)
  • XC11 de carrera doble, tipo varilla simple (3 posiciones)

También puede gustarle

Los clientes también compraron