Motion
R16VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 de holgura interna
Artículo MI #07250634
No. Fabricante R16VV
Precio73.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 de holgura interna
Artículo MI #07250634
No. Fabricante R16VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Ancho del anillo exterior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R 16 VV BRG
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: los lubricantes NSK pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV • Holgura C3 : designación de prefijo C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El R16VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 1.0000 in, doble sellado, 2.0000 in de diámetro exterior y 0.5000 in de ancho para aplicaciones robustas.
  • Número de catálogo del fabricante
    R16VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176003295
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1310 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176003295

Descripción general

Descripción del fabricante
R 16 VV BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: los lubricantes NSK pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV
  • C3 Espacio libre: designación de prefijo C3