Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa14.28 mm, 0.562 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreaCSA/FMCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 1,Grps E-G, Cl III
- Estilo del cuerpoCuadrado
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoSPDT
- Clasificación eléctrica120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
- Material del envolventeAcero inoxidable
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Posición de salidaDetrás del área de detección
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección lateral extendida
- SerieSerie 10/20
- Accionamiento de conmutaciónObjetivo ferroso o magnético
- Función de conmutaciónContacto seco
- Hoja de datos técnicos
- Opción de cableadoCables conductores - Calibre 18 , aislamiento de PVC, 6ft