Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa14.28 mm, 0.562 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreaCSA/FMCI I, Div 2, Grps A-DCI II, Div 1&2, Grps E-GCI III
- Estilo del cuerpoCuadrado
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoSPDT
- Clasificación eléctrica120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
- Material del envolventeLatón
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Posición de salidaDerecho del área de detección
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección lateral extendida
- SerieSerie 10/20
- Accionamiento de conmutaciónObjetivo ferroso o magnético
- Función de conmutaciónContacto seco
- Hoja de datos técnicos
- Opción de cableadoTerminal Block1/2" - 14 NPT