Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa14.28 mm, 0.562 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreaOBJETIVO GENERAL DE UL
- Estilo del cuerpoCuadrado
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoSPDT
- Clasificación eléctrica120 V ac/10A, 24 V dc/3A
- Material del envolventeLatón
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Posición de salidaDerecha del área de detección
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección lateral extendida
- SerieSerie 10/20
- Función de conmutaciónContacto seco
- Opción de cableadoCable de PVC de 6 pies