Motion
11-12523-A4

Topworx
11-12523-A4

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 11 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral extendida, forma de contacto SPDT, 14.28 mm, rango de detección de 0.562 in, 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07251900
No. Fabricante 11-12523-A4
Precio1,041.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Topworx
11-12523-A4

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 11 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral extendida, forma de contacto SPDT, 14.28 mm, rango de detección de 0.562 in, 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07251900
No. Fabricante 11-12523-A4
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
Precio1,041.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    14.28 mm, 0.562 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
     UL Cl I, Div 1 
  • Estilo del cuerpo
    Cuadrado
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/10A, 24 V dc/3A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección lateral extendida
  • Serie
    Serie 10/20
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Opción de cableado
    Cable conductor de PVC de 12 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE INTERRUPTOR LÍMITE SPDT 11-12523-A4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo