Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa9.52 mm, 0.375 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreaUso general de UL
- Estilo del cuerpoCuadrado
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoDMDB
- Clasificación eléctrica120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
- Material del envolventeLatón
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Posición de salidaDetrás del área de detección
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección lateral extendida
- Serie10/20-Series
- Accionamiento de conmutaciónObjetivo ferroso o magnético
- Función de conmutaciónContacto seco
- Hoja de datos técnicos
- Opción de cableadoTerminal Block1/2" - 14 NPT