Motion
11-51524-A2

TOPWORX
11-51524-A2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 11 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral extendida, forma de contacto DMDB, 9.52 mm, 0.375 pulg. de rango de detección, 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252197
No. Fabricante 11-51524-A2
Precio1,172.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
11-51524-A2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 11 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral extendida, forma de contacto DMDB, 9.52 mm, 0.375 pulg. de rango de detección, 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252197
No. Fabricante 11-51524-A2
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
Precio1,172.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    9.52 mm, 0.375 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    CSA/FM Cl I Div 1
  • Estilo del cuerpo
    Cuadrado
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    DMDB
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/10A, 24 V dc/3A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Temperatura ambiente máx.
    60°C -80°C
  • Temperatura ambiente mín.
    -50 °C
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección lateral extendida
  • Serie
    10/20-Series
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Opción de cableado
    Cable conductor de PVC de 3 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE INTERRUPTOR DE LÍMITE DE 11-51524-A2 DMDB