Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa2.5 mm, 0.100 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreacULusCl I, Div 2, Grps A-D, Cl II, Div 2, Grps F-G, Cl III
- Estilo del cuerpoRonda
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoSPDT
- Clasificación eléctrica120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1.25A
- Material del envolventeAcero inoxidable
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Posición de salidaParte inferior
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección final de precisión
- Serie75-Series
- Accionamiento de conmutaciónObjetivo ferroso o magnético
- Función de conmutaciónContacto seco
- Hoja de datos técnicos
- Opción de cableadoCables conductores aislados de PVC, calibre 18, 3ft