Motion
7C-43658-DBA

Topworx
7C-43658-DBA

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7C - Sensor de proximidad de contacto seco, sensores de precisión en los extremos, forma de contacto SPDT sin contacto LED, 2.2 mm, rango de detección de 0.090 in, 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 125 V CC/0.5A, Entrada lateral 360° ajustable Sin cubo de conducto Posición de salida, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252905
No. Fabricante 7C-43658-DBA
Precio672.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Topworx
7C-43658-DBA

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7C - Sensor de proximidad de contacto seco, sensores de precisión en los extremos, forma de contacto SPDT sin contacto LED, 2.2 mm, rango de detección de 0.090 in, 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 125 V CC/0.5A, Entrada lateral 360° ajustable Sin cubo de conducto Posición de salida, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252905
No. Fabricante 7C-43658-DBA
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
Precio672.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.2 mm, 0.090 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    Uso general de UL
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT sin LED
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Entrada lateral 360° ajustable Sin cubo de conducto
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    Carrera para llevar de la serie STG
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Microconector, 3 pines

Descripción general

Descripción del fabricante
7C-43658-DBA SENSOR DE PROXIMIDAD DEL CILINDRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo