Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa2.2 mm, 0.090 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreaUso general de UL
- Estilo del cuerpoRonda
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoSPDT sin LED
- Clasificación eléctrica120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A
- Material del envolventeAcero inoxidable
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Temperatura ambiente mín.0 °C
- Posición de salidaEntrada lateral 360° ajustable Sin cubo de conducto
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección final de precisión
- SerieCarrera para llevar de la serie STG
- Accionamiento de conmutaciónObjetivo ferroso o magnético
- Función de conmutaciónContacto seco
- Hoja de datos técnicos
- Opción de cableadoMiniconector de desconexión rápida 3pin