Motion
7E-43657-DCD

TOPWORX
7E-43657-DCD

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7E - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.2 mm, rango de detección de 0.090 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, entrada lateral - Posición de salida QDC, material de acero inoxidable
Artículo MI #07253005
No. Fabricante 7E-43657-DCD
Precio847.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
7E-43657-DCD

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7E - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.2 mm, rango de detección de 0.090 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, entrada lateral - Posición de salida QDC, material de acero inoxidable
Artículo MI #07253005
No. Fabricante 7E-43657-DCD
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
Precio847.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.2 mm, 0.090 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    cUL de uso general
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Temperatura ambiente mín.
    0 °C
  • Posición de salida
    Entrada lateral - QDC
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    Carrera para llevar de la serie STG
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Opción de cableado
    Mini QDC de 4 pines

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-43657-DCD SENSOR DE PROXIMIDAD DEL CILINDRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"