Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa0.900 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreaAlta temperatura
- Estilo del cuerpoRonda
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoSPDT
- Clasificación eléctrica120 V ac/4A, 24 V dc/3A
- Material del envolventeAcero inoxidable
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Temperatura ambiente máx.204°C
- Temperatura ambiente mín.-40 °C
- Posición de salidaEntrada lateral, conducto NPT de 1/2"
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección final de precisión
- SerieCarrera para llevar de la serie STG
- Función de conmutaciónContacto seco
- Opción de cableadoCables conductores Teflon, 12 pies