Especificaciones
Dimensions
- Rango de detección ferrosa2.2 mm, 0.090 pulg.
Details
- Clasificación del áreaUso general de UL
- Estilo del cuerpoRonda
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoDPDT
- Clasificación eléctrica120 V ac/4A, 24 V dc/1A
- Material del envolventeAcero inoxidable
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Posición de salidaParte inferior
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección final de precisión
- Serie70-Series
- Accionamiento de conmutaciónObjetivo ferroso o magnético
- Función de conmutaciónContacto seco
- Hoja de datos técnicos
- Opción de cableadoCables conductores aislados de PVC, calibre 18, 6ft
Descripción general
Descripción del fabricante
PROXIMIDAD ESTILO BARRIL DE 7G-23568-A3 DPDT