Motion
7G-23569-A2

Topworx
7G-23569-A2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7G - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral de precisión, forma de contacto DPDT, 2.2 mm, rango de detección de 0.090 in, 120 V CA/4A, 24 V CC/1A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07253798
No. Fabricante 7G-23569-A2
Precio989.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Topworx
7G-23569-A2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7G - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral de precisión, forma de contacto DPDT, 2.2 mm, rango de detección de 0.090 in, 120 V CA/4A, 24 V CC/1A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07253798
No. Fabricante 7G-23569-A2
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
Precio989.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.2 mm, 0.090 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    ATEX/IECEx Zona 1Ex de IIC T6 Gb,Ex tb IIIC T85°C Db,IP66Ex db IIC T4 Gb,Ex tb IIIC T135°C Db,IP66Ex db IIC T3 Gb,Ex tb IIIC T200°C Db,IP66
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    DPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 24 V dc/1A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    70-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Cables conductores aislados de PVC, calibre 18, 3ft

Descripción general

Descripción del fabricante
PROXIMIDAD ESTILO BARRIL DE 7G-23569-A2 DPDT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo