Motion
81-20516-A3

TOPWORX
81-20516-A3

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 81 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo extendido, forma de contacto DPDT, 6.3 mm, rango de detección de 0.250 pulg., AC Ratings1250watts @ 120, 240, 480 o 600V, posición de salida inferior, material de latón
Artículo MI #07254026
No. Fabricante 81-20516-A3
Precio565.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
81-20516-A3

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 81 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo extendido, forma de contacto DPDT, 6.3 mm, rango de detección de 0.250 pulg., AC Ratings1250watts @ 120, 240, 480 o 600V, posición de salida inferior, material de latón
Artículo MI #07254026
No. Fabricante 81-20516-A3
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
Precio565.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    6.3 mm, 0.250 pulg.
  • Altura
    3.1
  • Longitud
    3.1
  • Peso
    1.6
  • Ancho
    8.5

Detalles

  • Clasificación del área
    CSACl I, Div 2, Grps A-D, Cl II, Div 2, Grps F-G, Cl III
  • Estilo del cuerpo
    Cuadrado
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    DPDT
  • Clasificación eléctrica
    CA Ratings1250watts @ 120, 240, 480 o 600V
  • Material del envolvente
    Latón
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección de extremo extendido
  • Serie
    81-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Cables conductores - Calibre 18 , aislamiento de PVC, 6ft

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE INTERRUPTOR LÍMITE DE CARRERA DE 81-20516-A3 DPDT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo