Motion
C192E-200
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C192 , 2.0000 in ID, 2.8750 in OD, 2.2360 in LTB
Artículo MI #07254193
No. Fabricante C192E-200
Precio303.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C192 , 2.0000 in ID, 2.8750 in OD, 2.2360 in LTB
Artículo MI #07254193
No. Fabricante C192E-200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio303.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    4038 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.2360 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    10943 lbf
  • Exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Longitud total
    2.4720 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Presión de contacto del eje
    40.024 N/mm^2
  • Peso
    2.323812 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    110.64 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861060131
  • Par de torsión máximo transmitido
    14832.65 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    C192
  • Fuerza axial transmisible
    10943 lbf
  • UPC_NO
    044861060131

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO C192E-200 BEL#13484 SPCL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"