Especificaciones
Detalles
- ColorGris
- Número de stock del fabricante00051131161351
- Número de Upc del fabricante00051131161351
- UPC_NO00051131161351
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El adaptador convierte las pistolas de pulverización típicas en pistolas que funcionan con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS (heredado)
- Los adaptadores diseñados específicamente permiten a los pintores utilizar el PPS℮ con prácticamente cualquier pistola de pulverización
- El adaptador de acero inoxidable ofrece una durabilidad excepcional
- El adaptador roscado es fácil de instalar
- La solución todo en uno reduce la posibilidad de contaminación exterior, proporciona una transferencia de material uniforme para mejorar la calidad y reducir el consumo de pintura
- El PPS℮ reduce el consumo de disolvente de limpieza en un 70 por ciento
- PPS℮ ayuda a los pintores a mejorar la calidad, reducir el coste del material, reducir el consumo de disolvente y mejorar la productividad con menos desorden y un uso más fácil que los sistemas tradicionales de copas de pintura de metal/plástico
- Disponible en tamaños de 3 fl oz, 6 fl oz, 12.5 fl oz, 22 fl oz y 28 fl oz
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.