Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
Detalles
- Número de piezas12
- Número de tomas81 PC
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679127466
Descripción general
- Diseñado para una seguridad óptima.
- Ideal para usar en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos.
- Tamaño estampado para facilitar la referencia.
- Orificio de bloqueo lateral.
- Se aplican las características de TorquePlusTM.
- Fabricado con acero de alta aleación mediante procesos avanzados.
- Tratamiento térmico para un rendimiento óptimo
- Cumple o supera ASME B107.110
- Hecho en los EE. UU.