Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaSobre la cabeza
- Color de la copaNegro
- Color de alta visibilidadNo tiene color de alta visibilidad
- Número de Upc del fabricante7312550309421
- Nrr. de calificación de reducción de ruido82 dB
- UPC_NO7312550309421
Descripción general
- Amplifica el sonido ambiental a 82 dB de forma segura: la tecnología de respuesta vuelve al protector auditivo pasivo cuando el ruido alcanza los 82 dB
- Permite a los usuarios escuchar comunicaciones importantes, incluidos otros disparos y sonidos ambientales
- Los micrófonos estéreo colocados en dirección amplifican y mejoran el sonido para una audición más natural
- La diadema exterior no deformante resiste el trato áspero en los lugares de trabajo más difíciles
- El diseño de perfil bajo con recorte permite una separación completa del material de armas de fuego, eliminando la interferencia durante el disparo
- Cuenta con tecnología patentada de control de flujo de aire para una atenuación óptima en todas las frecuencias
- Las almohadillas para los oídos a presión hacen que la sustitución sea rápida y sencilla
- La entrada AUX permite la conexión a MP3 reproductores externos u otros dispositivos de audio para una escucha adicional fuera del campo