Motion
S20NLW
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CS, 0.6250 in de diámetro del rodillo, 0.4375 in de ancho del rodillo, 0.2500 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #07255159
No. Fabricante S20NLW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - Serie CS, 0.6250 in de diámetro del rodillo, 0.4375 in de ancho del rodillo, 0.2500 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #07255159
No. Fabricante S20NLW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/8 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.048 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Orificios de lubricación
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    637400024536
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CS
  • Tipo de pasador
    Simple
  • UPC_NO
    637400024499

Descripción general

Descripción del fabricante
S20NLW (BCRTC) SEGUIDOR DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo