Motion
LT50-2-100

Duff-Norton
LT50-2-100

Actuador de tornillo Acme - Serie LT, voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 4 pulg., capacidad de carga de 54 lb
Artículo MI #07255211
No. Fabricante LT50-2-100
Precio459.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
LT50-2-100

Actuador de tornillo Acme - Serie LT, voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 4 pulg., capacidad de carga de 54 lb
Artículo MI #07255211
No. Fabricante LT50-2-100
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
Precio459.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud retraída
    8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Consumo de corriente
    2.0 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    20 %
  • Capacidad de carga dinámica
    54 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    54 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    0.9 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    54 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LT50-2-100 ACTUADOR
  • Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
  • El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
  • Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
  • Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión

También puede gustarle