Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca1 pulgada
- Contenido14 piezas
- Tamaño mínimo del plato de garras1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Tipo de variadorPhillips
- Establecer o IndividualEstablecer
- UPC_NO885911061018
Descripción general
- El manguito de guía autorretráctil protege los dedos y mantiene los tornillos en su lugar, a la vez que elimina el bamboleo y el deslizamiento Las guías de accionamiento magnético sostienen puntas de destornillador de 1 pulg. para atornillar tornillos en una variedad de materiales Fabricados por DeWalt