Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de transferencia/vacío sin ftalatos de pared pesada para alimentos y bebidas con presiones de trabajo nominales.
- ColorCristal transparente
- Número de Upc del fabricante822353041420
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de transferencia/vacío de PVC para alimentos y bebidas de pared pesada POLYWIRE® serie K7130
- Material de refuerzoHelical de acero
- Aplicaciones típicasLíneas de vacío completas, bombas de vacío industriales, dispensación de alimentos y bebidas, líneas de suministro de aire y agua, aplicaciones de lavado de automóviles, líneas de refrigerante, líneas de respiración de aire, transferencia de piezas neumáticas, sistemas de agua desionizada.
- UPC_NO822353041420
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Valor nominal de vacío de 29.9" HG a 70°F. El refuerzo de alambre en espiral evita el acodamiento o el colapso . . . El diámetro de la manguera no se expandirá bajo presiones de trabajo nominales normales. Transparente: permite la confirmación visual del flujo del producto. Interior liso como el vidrio: reduce la acumulación de material. El alambre de acero helicoidal electrogalvanizado se puede utilizar para la disipación estática.(PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra, a través del accesorio u otros medios). Resistente a productos químicos Dureza compuesta 73 ±3 Shore "A". Autoextinción. Sin marcas. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Longitudes de piezas de corte especial disponibles hasta un tamaño de D.I. de 1". ¡Sin ftalatos!