Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo7523 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total4.72 pulg.
- Longitud total11.69 pulg.
- Ancho general4.72 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 4 ; 92.08 [3.625] diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 147.57 [5.810] Círculo del perno (corto)
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Desplazamiento19.03 pulg.3/r
- Presión intermitente260 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.303 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo25 gpm
- RPM máximas-Continuo722 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto 3.625
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie4000 - Estándar
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- 10 desplazamientos
- Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
- Diseño fiable y probado
- Alta eficiencia
- Opciones de protección medioambiental
- Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
- Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles