Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25-1/4 pulg.
- Altura27 pulg.
- Peso395.00 lb
- Ancho50 pulg.
Detalles
- Número de cajones12
- UPC_NO662679153113
Descripción general
- La capacidad en pulgadas cúbicas es de 17,641
- Fabricado con acero de calibre 14, 16 y 18 .
- Deslizamientos de la pista del cojinete de bolas.
- 125 lb
- capacidad
- Retenes ajustables de 12 a 24 lb
- fuerza de tracción
- Cierres de alta resistencia con llave tubular.
- Tiradores de cajón extruido de aluminio empotrado.
- Cajón de extensión completo al 100 %.
- Incluye cubierta superior de vinilo y forros de cajón.