Motion
H808A-050
Caudalímetro de área variable - Hidráulico, bridado, código 62, caudal máx. de 50 gpm
Artículo MI #07255851
No. Fabricante H808A-050
Price$2,608.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro de área variable - Hidráulico, bridado, código 62, caudal máx. de 50 gpm
Artículo MI #07255851
No. Fabricante H808A-050
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
Price$2,608.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 Brida SAE (código 62)

Details

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Rango de caudal
    De 5 a 50 gpm
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluidos de petróleo
  • Rosca estándar
    Código 62

Descripción general

Descripción del fabricante
H808A-050 MEDIDOR DE FLUJO
  • Presión máxima de funcionamiento: 3,500 psi
  • El flujo se mide solo en la dirección de avance; sin embargo, se permite el flujo inverso
  • El exclusivo diseño de área variable con resorte del caudalímetro en línea permite instalar los caudalímetros en cualquier posición sin afectar la precisión
  • Escala lineal fácil de leer, el producto más legible de su clase utilizando indicadores de colores brillantes que se mueven sobre la escala lineal graduada
  • La protección/escala giratoria 360° permite instalar el medidor en cualquier orientación sin tener en cuenta la dirección de la escala
  • Carcasa de aluminio; como opciones, están disponibles en aluminio anodizado, latón, acero inoxidable T303 y T316
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo