Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6950 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior20.995 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho0.8251 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW204HRRB2 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 204KRRB2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 0.6950 in con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.8251 in, sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204KRRB2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106945970