Motion
207KYY
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07255986
No. Fabricante 207KYY
Precio57.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07255986
No. Fabricante 207KYY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    207RPP AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 207KYY es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 35 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 25 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    207KYY
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106981138

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.207RPP AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo