Motion
174618.00
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal de 15 hp, corriente de salida 42 A, servicio normal, NEMA 1, clasificación IP31 , control de frecuencia
Artículo MI #07256306
No. Fabricante 174618.00
Precio3,281.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal de 15 hp, corriente de salida 42 A, servicio normal, NEMA 1, clasificación IP31 , control de frecuencia
Artículo MI #07256306
No. Fabricante 174618.00
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
Precio3,281.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    12.33 x 6.88 x 8.08
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1, IP31
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1 / IP31
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    15 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720909645
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    42 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Serie
    Serie vectorial
  • Especificaciones técnicas
    Kit de accesorios
  • UPC_NO
    691720909645

Descripción general

Descripción del fabricante
174618.00,15HP,,,,NEMA 1
  • Interfaz de seis botones, pantalla LED
  • Caja NEMA 1
  • 200/240 Voltaje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno