Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Ancho del anillo interior12 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.068 kg
Detalles
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero remachado
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6203-2RSTFPC3F9 BALL BRG
- Características y beneficios• Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6203-2RSTFP-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 17 mm con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6203-2RSTFP-C3
- RPM máximas (grasa)18000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial9600 N
- Capacidad de carga estática radial18000 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieSerie 6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosASTM A295
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO1200106787853
Descripción general
- Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
- Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.