Motion
203KRR3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6280 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5906 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07256759
No. Fabricante 203KRR3
Precio35.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6280 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5906 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07256759
No. Fabricante 203KRR3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6280 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    CF203RRR3-B AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 203KRR3 is a 0.6280 in bore radial/deep groove ball bearing with a 2.0000 in OD and 0.5906 in width, double sealed for long life.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    203KRR3
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106104117

Descripción general

Descripción del fabricante
CF203RRR3-B AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo