Motion
25590
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.7960 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52100
Artículo MI #07256768
No. Fabricante 25590
Precio50.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.7960 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52100
Artículo MI #07256768
No. Fabricante 25590
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
Precio50.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7960 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1400 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.000 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero al cromo de grado de rodamiento 52100
  • Material de la jaula
    Acero suave estampado y moldeado
  • Copa compatible
    25520
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    8865590002313
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Serie
    25500
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • UPC_NO
    1200106969778

Descripción general

Descripción del fabricante
25590 CONO
  • Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
  • Geometría interna optimizada y diseñada
  • Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
  • Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"