Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6950 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior20.995 mm
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- En general Ancho21 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción204HRR2 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 204KRR2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6950 pulg. con un diámetro exterior de 1.8504 pulg. y un ancho de 21 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204KRR2
- RPM Máx.3000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106148272