Motion
45220
Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.1250 pulg. de D.E., 0.9375 pulg. de ancho, 0.13 pulg. de radio de filete, ABEC 1 Precision
Artículo MI #07256946
No. Fabricante 45220
Precio33.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.1250 pulg. de D.E., 0.9375 pulg. de ancho, 0.13 pulg. de radio de filete, ABEC 1 Precision
Artículo MI #07256946
No. Fabricante 45220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Radio de filete
    0.13 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Cono compatible
    45282
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590121076
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    45200
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    1200106969358

Descripción general

Descripción del fabricante
45220 CUP
  • Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
  • Geometría interna optimizada y diseñada
  • Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
  • Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like