Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete1.1 mm
- Ancho del anillo interior20 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.459 kg
Detalles
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero remachado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6210-DC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Características y beneficios• Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6210-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 50 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 20 mm, abierto para uso estándar.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2134
- RPM máximas (grasa)7100 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial35000 N
- Capacidad de carga estática radial23200 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieSerie 6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosASTM A295
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO1200106967835
Descripción general
- Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
- Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.