Motion
M3112-57
Motor de uso general - 3/4 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor 56 , caja ABIERTA, 50 Hz, base 1425 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07257277
No. Fabricante M3112-57
Price$852.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor 56 , caja ABIERTA, 50 Hz, base 1425 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07257277
No. Fabricante M3112-57
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
Su precio$852.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.14 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1425 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568656761
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568656761

Descripción general

Descripción del fabricante
M3112-57 .75HP, 1425 IP23RPM, 3PH,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo